CEMBRE SPA - CEM1053M20 TAPPO PA6 IP54 M20X1,5 GRIGIO - 1053M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8016692154541
Codice prodotto
CEM1053M20
Cod. produttore
1053M20
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Numero RAL:
7035
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA