pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1052021 TAPPO PA6 IP54 PG21 GRIGIO - 1052021

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1052021 TAPPO PA6 IP54 PG21 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692127781

Codice prodotto

CEM1052021

Cod. produttore

1052021

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.588 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Numero RAL:

7035

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA