CEMBRE SPA - CEM0401HT015 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=100MM+TE - 0401HT015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - sì
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8016692410104
Codice prodotto
CEM0401HT015
Cod. produttore
0401HT015
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
sì
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Larghezza:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


