CEMBRE SPA - CEM0401CH001 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=100MM+TE - 0401CH001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8016692662480
Codice prodotto
CEM0401CH001
Cod. produttore
0401CH001
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Larghezza:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


