CEMBRE SPA - CEM0400HT016 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50MM.+TE - 0400HT016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - sì
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8016692662473
Codice prodotto
CEM0400HT016
Cod. produttore
0400HT016
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
sì
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Larghezza:
50 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


