pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM0400HT006 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50MM.+TE - 0400HT006

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Resistente all'acqua -

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692433530

Codice prodotto

CEM0400HT006

Cod. produttore

0400HT006

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

Larghezza:

50 mm

Spessore:

0.1 mm

Colore:

Giallo

Persistente:

Tipo di montaggio:

Parete

Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue