CEMBRE SPA - CEM0400HT005 ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO=50 + TES - 0400HT005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - sì
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8016692853505
Codice prodotto
CEM0400HT005
Cod. produttore
0400HT005
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
sì
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Larghezza:
50 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete



