pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1553242 SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA CONN SENS./ATT. - 1553242

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1553242 SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA CONN SENS./ATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356170161

Codice prodotto

PHC1553242

Cod. produttore

1553242

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

4...6 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore, Universale, 4-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, connessione a vite per cavo Pg7, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm