pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC0800 PTC/8/00 PONTE A PETTINE - PTC0800

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC0800 PTC/8/00 PONTE A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte commutabile

  • Numero di morsetti cavallottati - 30

  • Colore - Grigio

  • Isolato - no

  • Tipo di montaggio - Innestabile

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8017963036801

Codice prodotto

CBRPTC0800

Cod. produttore

PTC0800

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte commutabile

Numero di morsetti cavallottati:

30

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 8 00 PONTEA PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.