pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPDX6.60.20 PDX6.60.20 CASSETTA 600X600X200 INOX - PDX6.60.20

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022387126

Codice prodotto

CBSPDX6.60.20

Cod. produttore

PDX6.60.20

Produttore

CBS

Cassetta composta da corpo, porta esterna cieca, piastra interna fissata sul fondo. • Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato • Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4X

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.