pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSLZ1400 LZ1400 QUADRO A LEGGIO - LZ1400

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 1400 mm

  • Altezza - 930 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022412439

Codice prodotto

CBSLZ1400

Cod. produttore

LZ1400

Produttore

CBS

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

1400 mm

Altezza:

930 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di porte:

2

Grado di protezione (IP):

IP55

Leggio componibile modello LZ. Composto da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022erniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.