CEB S.P.A. - CBSLC1000 LC1000 QUADRO A LEGGIO - LC1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 930 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
675 Kg CO₂-eq
EAN
8001021761729
Codice prodotto
CBSLC1000
Cod. produttore
LC1000
Produttore
CBS
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
930 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di porte:
2
Grado di protezione (IP):
IP55
Un prodotto CEB S.P.A.
Scopri la serie CEB S.P.A.