pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHM2226DN HM2226DN QUADRO 2200X1200X600 S/LATERALE - HM2226DN

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHM2226DN HM2226DN QUADRO 2200X1200X600 S/LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 2200 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022658271

Codice prodotto

CBSHM2226DN

Cod. produttore

HM2226DN

Produttore

CBS

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2200 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale - struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 - porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forataa passo 25 - pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 - piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir - guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - cerniere reversibili con apertura 110° - serratura con impronta doppia aletta - verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 - grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.