pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSDV122 DV122 CAS.DI DERIVAZIONE 200X200X120 - DV122

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022425514

Codice prodotto

CBSDV122

Cod. produttore

DV122

Produttore

CBS

Cassetta di derivazione con corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12/10 e coperchio in lamiera sp. 12/10 fissato con viti. Piastra interna in lamiera sp. 15/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.