pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSTSU TSU TASCA PORTASC. VERN. 275X220 - TSU

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSTSU TSU TASCA PORTASC. VERN. 275X220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa per schemi elettrici

  • Altezza - 220 mm

  • Colore - Grigio

  • Profondità - 55 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077913142

Codice prodotto

CBSTSU

Cod. produttore

TSU

Produttore

CBS

Tipologia:

Borsa per schemi elettrici

Altezza:

220 mm

Colore:

Grigio

Profondità:

55 mm

Materiale:

Metallo

Numero RAL:

7035

Pannello posteriore per armadi componibili serie HM il lamiera verniciata Grigio RAL7035..