CEB S.P.A. - CBSTS700 TS700 TASCA PORTASC. VERN. 575X220 L= 70 - TS700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa per schemi elettrici
Altezza - 220 mm
Colore - Grigio
Profondità - 55 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077641342
Codice prodotto
CBSTS700
Cod. produttore
TS700
Produttore
CBS
Tipologia:
Borsa per schemi elettrici
Altezza:
220 mm
Colore:
Grigio
Profondità:
55 mm
Materiale:
Metallo
Numero RAL:
7035
Tasca portaschemi in lamiera verniciata Grigio RAL7035, fissaggio con viti su tubo rinforzo porta.


