pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPDXT9.60.25 PDXT9.60.25 CAS.P/TRAS. 900X600X250 INOX - PDXT9.60.25

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022719767

Codice prodotto

CBSPDXT9.60.25

Cod. produttore

PDXT9.60.25

Produttore

CBS

Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna, piastra interna fissata sul fondo. • Con corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp. 12/10 pressopiegato e saldato • Porta trasparente in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 65 - TYPE 12

CEB S.P.A.

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.