CEB S.P.A. - CBSPDIT5.35.16 PDIT5.35.16 CAS.PORTA TRASP. 500X350X160 - PDIT5.35.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022360839
Codice prodotto
CBSPDIT5.35.16
Cod. produttore
PDIT5.35.16
Produttore
CBS
Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna cieca, piastra interna fissata sul retro e piastrina passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta trasparente in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato •Grado di protezione IP 55 - TYPE 12

Un prodotto CEB S.P.A.
Scopri la serie CEB S.P.A.