pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPDCK3.30.20 PDCK3.30.20 CASSETTA 300X300X200 CH. 33 - PDCK3.30.20

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSPDCK3.30.20 PDCK3.30.20 CASSETTA 300X300X200 CH. 33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768856057

Codice prodotto

CBSPDCK3.30.20

Cod. produttore

PDCK3.30.20

Produttore

CBS

Larghezza:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300 mm

Profondità:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Cassetta elettrica serie PDCK. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • porte in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con chiave 333 • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 65-UL NEMA TYPE 4 IK 10.