pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSLZA800 LZA800 ALZATA 470X800X160 X LZ - LZA800

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSLZA800 LZA800 ALZATA 470X800X160 X LZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte per estensione

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 385 mm

  • Profondità - 160 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

186 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001022953543

Codice prodotto

CBSLZA800

Cod. produttore

LZA800

Produttore

CBS

Componenti del sistema del quadro:

Parte per estensione

Larghezza:

800 mm

Altezza:

385 mm

Profondità:

160 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Alzata LZA per leggio LZ. Composto da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.