pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSLZ1000PX LZ1000PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INO - LZ1000PX

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 930 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

716 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074384914

Codice prodotto

CBSLZ1000PX

Cod. produttore

LZ1000PX

Produttore

CBS

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

930 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di porte:

2

Leggio componibile modello LZ con pianale in acciaio inox. Composto da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, pianale superiore in acciaio inox, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. grado di protezione IP 55 - TYPE 12.

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.