CEB S.P.A. - CBSLC800PX LC800PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INOX - LC800PX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 800 mm
Altezza - 930 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
716 Kg CO₂-eq
EAN
7449075846381
Codice prodotto
CBSLC800PX
Cod. produttore
LC800PX
Produttore
CBS
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
800 mm
Altezza:
930 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di porte:
2
Un prodotto CEB S.P.A.
Scopri la serie CEB S.P.A.


