pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSLC600PX LC600PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INOX - LC600PX

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 930 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

716 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075846398

Codice prodotto

CBSLC600PX

Cod. produttore

LC600PX

Produttore

CBS

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

600 mm

Altezza:

930 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di porte:

2

Leggio, marca CEB S.P.A., modello CBSLC600PX - LC600PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INOX

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.