CEB S.P.A. - CBSHRX2124D HRX2124D QUADR.INOX 2000X1200X400 R.ASP. - HRX2124D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1027 Kg CO₂-eq
EAN
8013768811216
Codice prodotto
CBSHRX2124D
Cod. produttore
HRX2124D
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta di visione:
no
Corpo, porta anteriore, retro asportabile, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea Inox. • struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir• guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).