pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHRX2104 HRX2104 QUADRO INOX 2000X1000X400 R.ASP. - HRX2104

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHRX2104 HRX2104 QUADRO INOX 2000X1000X400 R.ASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

941 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449070049510

Codice prodotto

CBSHRX2104

Cod. produttore

HRX2104

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta di visione:

no

Corpo, porta anteriore, retro asportabile, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea Inox. • struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).