pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHRX1684 HRX1684 QUADRO INOX 1600X 800X400 R.ASP. - HRX1684

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHRX1684 HRX1684 QUADRO INOX 1600X 800X400 R.ASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

640 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021466020

Codice prodotto

CBSHRX1684

Cod. produttore

HRX1684

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta di visione:

no

Corpo, porta anteriore, retro asportabile, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea Inox. • struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegatoe saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).