pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHRIT1885 HRIT1885 Q.M.PRT. TR.1800X800X500 RET.AS - HRIT1885

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHRIT1885 HRIT1885 Q.M.PRT. TR.1800X800X500 RET.AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

719 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077556394

Codice prodotto

CBSHRIT1885

Cod. produttore

HRIT1885

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta di visione:

sì

Numero RAL:

7035

Corpo con retro asportabile, porta trasparente, porta interna piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea armadi monoblocco con retro asportabile. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta trasparente in lamiera sp. 20/10 • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.