CEB S.P.A. - CBSHR1845D HR1845D QUAD.M.DP.1800X1400X500 RETRO AS - HR1845D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1400 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1027 Kg CO₂-eq
EAN
7449079312547
Codice prodotto
CBSHR1845D
Cod. produttore
HR1845D
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1400 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta di visione:
no
Numero RAL:
7035
Corpo con retro asportabile, porta divisa cieca, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea armadi monoblocco. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10.