CEB S.P.A. - CBSHMXT1886N HMXT1886N QUAD.INOX 1800X800X600 S/LAT. - HMXT1886N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
719 Kg CO₂-eq
EAN
7449079061766
Codice prodotto
CBSHMXT1886N
Cod. produttore
HMXT1886N
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta di visione:
sì
Telaio completo con porta trasparente, porta interna, montanti tipo A, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 8