pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHMX2086N HMX2086N QUADR.INOX 2000X800X600 S/LAT. - HMX2086N

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHMX2086N HMX2086N QUADR.INOX 2000X800X600 S/LAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8013768081558

Codice prodotto

CBSHMX2086N

Cod. produttore

HMX2086N

Produttore

CBS

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Colore:

Acciaio inox

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Telaio, porta anteriore, retro, piastra interna regolabile e zoccolo da 100, articolo con piastra inserimento frontale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10