CEB S.P.A. - CBSHMX20840P HMX20840P QUA.INOX2000X800X400 P.M.S/LAT - HMX20840P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
719 Kg CO₂-eq
EAN
7449079004503
Codice prodotto
CBSHMX20840P
Cod. produttore
HMX20840P
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta di visione:
no
Telaio, porta anteriore, retro, piastra interna regolabile e zoccolo da 100, articolo con piastra inserimento laterale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10