CEB S.P.A. - CBSHMX1816P HMX1816P QUA.INOX1800X1000X600 P.M.S/LAT - HMX1816P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
802 Kg CO₂-eq
EAN
7449079247283
Codice prodotto
CBSHMX1816P
Cod. produttore
HMX1816P
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta di visione:
no
Telaio, porta anteriore, retro, piastra interna regolabile e zoccolo da 100, articolo con piastra inserimento laterale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10