pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHMIT2166DP HMIT2166DP QUAD 2000X1600X600 P.MAGG.S/L - HMIT2166DP

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHMIT2166DP HMIT2166DP QUAD 2000X1600X600 P.MAGG.S/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1256 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078801998

Codice prodotto

CBSHMIT2166DP

Cod. produttore

HMIT2166DP

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta di visione:

Numero RAL:

7035

Telaio completo con porta vetro, porta interna divisa, montanti solo tipo B, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento laterale, versione tipo A. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato da 4mm. Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8