pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHM2061N HM2061N QUADRO 2000X600X1000 S/LATERALE - HM2061N

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHM2061N HM2061N QUADRO 2000X600X1000 S/LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 1000 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

640 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077221872

Codice prodotto

CBSHM2061N

Cod. produttore

HM2061N

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

1000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Con porta di visione:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

sì

Modello da parete da terra:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio a parete:

no

Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale • Struttura realizzata con profilo multipiega brevettati sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25 • Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.