pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHM1866T HM1866T TELAIO 1800X600X600 - HM1866T

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHM1866T HM1866T TELAIO 1800X600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022399723

Codice prodotto

CBSHM1866T

Cod. produttore

HM1866T

Produttore

CBS

Telaio con tetto asportabile e piastre passacavi. Linea Armadi componibili. • struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.