pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHM1666N HM1666N QUADRO 1600X600X600 S/LATERALE - HM1666N

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHM1666N HM1666N QUADRO 1600X600X600 S/LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

488 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075681081

Codice prodotto

CBSHM1666N

Cod. produttore

HM1666N

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Con porta di visione:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

sì

Modello da parete da terra:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

sì

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio a parete:

no

Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25. Pannello retro, tetto e fianchi in lamierasp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.