pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHBIT1863 HBIT1863 QUADRO MONOB.IT 1800X 600X300 - HBIT1863

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHBIT1863 HBIT1863 QUADRO MONOB.IT 1800X 600X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

544 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073094722

Codice prodotto

CBSHBIT1863

Cod. produttore

HBIT1863

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta di visione:

sì

Numero RAL:

7035

Corpo, porta trasparente, porta interna cieca, montanti tipo A, piastra interna e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8.