pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHB2084 HB2084 QUADRO MONOBLOCCO 2000X 800X400 - HB2084

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHB2084 HB2084 QUADRO MONOBLOCCO 2000X 800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

772 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022352575

Codice prodotto

CBSHB2084

Cod. produttore

HB2084

Produttore

CBS

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate incolata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 • Piastra interna regolabile • Flange entrata cavi regolabili

CEB S.P.A.

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.