CEB S.P.A. - CBSHB1824D HB1824D QUADRO MONOBLOCCO 1800X1200X400 - HB1824D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq
EAN
8001022361195
Codice prodotto
CBSHB1824D
Cod. produttore
HB1824D
Produttore
CBS
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con porta di visione:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Armadio monoblocco a porta doppia, completo di piastra interna e zoccolo da 100 - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 -Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - Piastra interna regolabile - Flangeentrata cavi regolabili

Un prodotto CEB S.P.A.
Scopri la serie CEB S.P.A.