pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHB1614DN HB1614DN CORPO 1600X1000X400 C/PORTA - HB1614DN

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHB1614DN HB1614DN CORPO 1600X1000X400 C/PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

719 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078483651

Codice prodotto

CBSHB1614DN

Cod. produttore

HB1614DN

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta di visione:

no

Numero RAL:

7035

Corpo porta - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - Piastra interna fissata sul retro (regolabile con kit) - Flange entrata cavi regolabili a richiesta