pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSAG100C AG100C COPPIA ANG.DI SOLL.X HM DA L1000 - AG100C

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSAG100C AG100C COPPIA ANG.DI SOLL.X HM DA L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021250209

Codice prodotto

CBSAG100C

Cod. produttore

AG100C

Produttore

CBS

Corpo completo con porte anteriore e posteriore, due mensole e zoccolo da 100. Dimensioni: 1800x600x600. Struttura realizzata in lamiera sp. 15/10. porta anteriore in lamiera sp. 15/10. Porta retro in lamiera sp. 15/10. Vetro temperato per monitor da 19"e/o 21" piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibilicon apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciato grado di protezione TYPE 1 - IK 10 / IK 8 certificati