pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A112BDR RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 24VDC - SSM1A112BDR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A112BDR RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...280 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...280 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2528 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480579561

Codice prodotto

SNRSSM1A112BDR

Cod. produttore

SSM1A112BDR

Produttore

SNR

Adatto per installazione in serie:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...32 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di fasi:

1

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

12 A

Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 12 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con commutazione random, ideale per carichi induttivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC