CDVI ITALIA SRL - CDVVIRP5024 FERMA PORTA ELETTROM. 50KG/24V - PAVIM.T - VIRP5024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 24...24 V
Assorbimento di potenza - 80 W
Forza di adesione - 50...50 N
Tipologia costruttiva - Tondo
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000004024611
Codice prodotto
CDVVIRP5024
Cod. produttore
VIRP5024
Produttore
CDV
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Assorbimento di potenza:
80 W
Forza di adesione:
50...50 N
Tipologia costruttiva:
Tondo
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipologia:
Altro
Con piastra di ancoraggio:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore:
Bianco
Larghezza:
112 mm
Altezza:
125 mm


