CDVI ITALIA SRL - CDVVIRA5024 FERMA PORTA ELETTROM. 50KG/24V HRV - VIRA5024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Assorbimento di potenza - 80 W
Forza di adesione - 50...50 N
Tipologia costruttiva - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
2000000778938
Codice prodotto
CDVVIRA5024
Cod. produttore
VIRA5024
Produttore
CDV
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Assorbimento di potenza:
80 W
Forza di adesione:
50...50 N
Tipologia costruttiva:
Tondo
Tipologia:
Altro
Con piastra di ancoraggio:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore:
Bianco
Larghezza:
80 mm
Altezza:
93 mm