CDVI ITALIA SRL - CDVV4SR 400KG ELETTROM. APPL. 12/24VDC + REED - V4SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 12...24 V
Assorbimento di potenza - 500 W
Forza di adesione - 400...400 N
Tipologia costruttiva - Altro
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449077478016
Codice prodotto
CDVV4SR
Cod. produttore
V4SR
Produttore
CDV
Tensione d'esercizio:
12...24 V
Assorbimento di potenza:
500 W
Forza di adesione:
400...400 N
Tipologia costruttiva:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipologia:
Altro
Con piastra di ancoraggio:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore:
Grigio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
254 mm


