pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVV3ER 300KG ELETTROM. INCASSO 12/24VDC + REED - V3ER

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVV3ER 300KG ELETTROM. INCASSO 12/24VDC + REED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 12...24 V

  • Assorbimento di potenza - 285 W

  • Forza di adesione - 300...300 N

  • Tipologia costruttiva - Altro

  • Tipo di montaggio - Incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000344911

Codice prodotto

CDVV3ER

Cod. produttore

V3ER

Produttore

CDV

Tensione d'esercizio:

12...24 V

Assorbimento di potenza:

285 W

Forza di adesione:

300...300 N

Tipologia costruttiva:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Altro

Con piastra di ancoraggio:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore:

Grigio

Larghezza:

38.5 mm

Altezza:

228 mm

V3ER Fermo elettromagnetico da incasso con ritenuta da 300Kg e sensore di stato Ref: F0525000002 Fermi elettromagnetici per porte scorrevoli ritenuta di 300Kg Fermo elettromagnete da 300Kg di alta qualità, il V3ER utilizza una tecnologia brevettataper proteggere persone e cose. La sua forza di ritenuta di 300Kg e il monitoraggio dello stato in tempo reale garantiscono sicurezza e affidabilità. Ogni V3ER è dotato di accessori di sicurezza.