pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVV250D80R 250KG ELETTROM. CIRCOLARE 12/24VDC + REE - V250D80R

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVV250D80R 250KG ELETTROM. CIRCOLARE 12/24VDC + REE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 12...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Assorbimento di potenza - 440 W

  • Forza di adesione - 250...250 N

  • Tipologia costruttiva - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071693101

Codice prodotto

CDVV250D80R

Cod. produttore

V250D80R

Produttore

CDV

Tensione d'esercizio:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Assorbimento di potenza:

440 W

Forza di adesione:

250...250 N

Tipologia costruttiva:

Tondo

Tipologia:

Altro

Con piastra di ancoraggio:

Tipo di montaggio:

Altro

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore:

Grigio

Larghezza:

80 mm

Altezza:

30 mm

V250D80RFermo elettromagnetico circolare IP65 con ritenuta 250KgRef: F0535000034Fermo elettromagnetico circolare da esterno IP65 con ritenuta di 250KgFermo elettromagnetico circolare V250D80R ideale per tutte quelle applicazioni dove gli elettromagneti di potenza non possono essere installati. Il V250D80R può essere installato all’interno ed esterno, ha una protezione IP65. La forza di ritenuta è 250Kg e può essere installato su cancelli, barriere e porte.