CDVI ITALIA SRL - CDVV1ER 180KG ELETTROM. INCASSO 12/24VDC + REED - V1ER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Assorbimento di potenza - 500 W
Forza di adesione - 180...180 N
Tipologia costruttiva - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449076662782
Codice prodotto
CDVV1ER
Cod. produttore
V1ER
Produttore
CDV
Tensione d'esercizio:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Assorbimento di potenza:
500 W
Forza di adesione:
180...180 N
Tipologia costruttiva:
Altro
Tipologia:
Altro
Con piastra di ancoraggio:
sì
Tipo di montaggio:
Incasso
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore:
Grigio
Larghezza:
34 mm
Altezza:
221 mm