CDVI ITALIA SRL - CDVTSW2641E1 TRASMETTITORE DA ESTERNO 230V - TSW2641E1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Radiofrequenza - 433.92 MHz
Modulazione - AM
Sistema rolling code - sì
Portata - 800 m
Numero di comandi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000005068331
Codice prodotto
CDVTSW2641E1
Cod. produttore
TSW2641E1
Produttore
CDV
Radiofrequenza:
433.92 MHz
Modulazione:
AM
Sistema rolling code:
sì
Portata:
800 m
Numero di comandi:
1
Con radiotrasmittente manuale:
sì
Tasto radio a vista:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Copertura di protezione tastiera:
sì
Alimentazione elettrica:
230 V AC


