pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVT290SR1024 BOCC. ELETTRICA 10/24VAC/DC + PIASTRA - T290SR1024

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVT290SR1024 BOCC. ELETTRICA 10/24VAC/DC + PIASTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sistema di controllo dell'accesso

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra

  • Posizione di montaggio - Verticale

  • Profondità - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077078865

Codice prodotto

CDVT290SR1024

Cod. produttore

T290SR1024

Produttore

CDV

Tipologia:

Sistema di controllo dell'accesso

Tipo di montaggio:

Incasso

Direzione di apertura secondo DIN:

Sinistra/destra

Posizione di montaggio:

Verticale

Profondità:

28 mm

Tipo di corrente:

AC/DC

Altezza:

67 mm

Larghezza:

21 mm

Composizione:

Completo

Tipo di chiusura:

Chiusura standard

Tipologia costruttiva:

Simmetrico

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Principio di funzionamento:

Regolabile

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Forma della bocchetta:

Contropiastra flangiata

Scrocco apriporta regolabile:

Apriporta regolabile:

Contropiastra regolabile:

Forma dell'astina:

Arrotondato

Adatto per porte tagliafuoco:

no

Adatto per porta tagliafumo:

no

Tipo di sblocco:

Altro

Lunghezza della contropiastra:

250 mm

diodo di protezione:

Insonorizzazione:

Colore di base della contropiastra:

Acciaio inox

Con contropiastra:

Contropiastra materiale:

Acciaio inox

Larghezza della contropiastra:

25 mm

Spessore della contropiastra:

3 mm

Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo secondo EN 14846:

0

Resistance against break up:

3250 N

precarico catenaccio AC max.:

24 N

precarico min. della chiusura AC:

10 N

precarico catenaccio DC max.:

24 N

precarico min. della chiusura DC:

10 N

Temperatura d'esercizio:

-15...50 °C

Tensione d'esercizio:

12...24 V

consumo di corrente AC max.:

400 mA

consumo di corrente DC max.:

470 mA

resistente alla corrente continua:

12...24 V

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

T290SR1024 Incontro elettrico simmetrico inclusivo di contropiastra a 10/24Vdc sblocco con alimentazione Ref: F0513000063 Serrature elettriche ed elettroniche, incontri elettrici per qualunque tipologia di porta inclusivi di contropiastra Incontro elettrico Simmetrico inclusivo di contropiastra con o senza leva giorno. Esistono le versioni FAIL Secure e FAIL Safe, con alimentazioni in corrente continua e/o alternata. CDVI produce una vasta gamma di serrature elettriche ed elettroniche per soddisfare le necessità del mercato nel controllo accessi. Gli incontri elettrici prodotti dal nostro gruppo vengono garantiti per 10 anni. Ogni incontro elettrico è comprensivo di Varistore, evitando picchi di tensione quando viene alimentato. CDVI Group ha una gamma completa di Serrature Elettriche ed Elettroniche, Bocchette Elettriche, Incontro Elettrico e Serrature Elettriche, serrature da infilare e applicare di Controllo Accessi.